閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】

閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 - GENTOS閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 - GENTOS閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 - GENTOS閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 - GENTOS

ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード
ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)
充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。
ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。
スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。

用途
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用
付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73470751SG-539R
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする