Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】

Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 - GENTOSGシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 - GENTOSGシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 - GENTOSGシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 - GENTOS

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。
最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
その他仕様
・充電池直接充電(type Cコネクタ)
・本体充電(type Cコネクタ)
・スイッチロック(バッテリーボックス)
・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)
・メガタフコード

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10内容量1台
注意
※専用充電池GA-15(付属) 使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73470839GH-218RG
15,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする