SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダーです。エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果があります。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着です。ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。350ml缶、500ml、600mlペットボトル対応