9色のアンビエントライトがインテリアを彩るゴミ箱です。光の色を9色・グラデーションモード(9色がゆっくりと順番に切り替わる)から選択することができます。明るさを4段階で調節可能です。色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。片手でフタを開けることができるワンプッシュオープンタイプです。(ダンパー付き) ゴミ袋のセットが可能です。約5Lの大容量サイズです。コード長:約1.5mスパイク、おもり付き