曜日別特売

ネオプロ噴口

ネオプロ噴口 - 麻場ネオプロ噴口 - 麻場ネオプロ噴口 - 麻場

従来品の吐出量が増え、作業効率がUPしました。
本体後方のダイヤルで霧の拡散・直射の切り替えが可能です。
240gと軽量なため腕が疲れにくく扱いやすいです。
高圧で使用してもカバーが握りやすいです。
フード部にポリカーボネートを使用しているので耐衝撃性、耐候性が高いです。
Φ2.0噴板が標準で取り付けてありますが、付属噴板Φ1.5に交換して使用することも可能です。

付属品噴板Φ1.5質量(g)240径(Φ)【標準噴板】Φ2最高圧力(MPa)3適合圧力(MPa)2内容量1個
注意
※性能は画像をご覧ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73471801450128020
9,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする