ユニワールド
現場アスリート タフ&ハード
W着圧による疲労軽減、かかとホールド、高通気、幅広設計、ゴム跡がつかない履き口で一日中快適な履き心地。
仕様
カカト付5本指
色
ブラック
サイズ(cm)
25.0~27.0
素材
綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1組(2足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73472930
1705
アンクル丈
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
73472948
1715
クルー丈
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください