SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
M5×0.8
シリンダストローク(mm)
380
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73474156
CDG1FA25-380Z1-A93
¥
16,140
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください