SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73473000
CM2B25-40AZ1-XB6
基本形(両側ボス付)
25
磁石なし
40
¥
11,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
73474165
CDM2L32-700AZ1-B54Z
軸方向フート形
32
磁石内蔵
700
¥
25,270
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください