Nintendo Switch 2 ドック用 冷却ファンスタンド 本体発熱対策 無段階風量調節 USB給電 すべり止め付き
NINTENDO SWITCH(TM) 2 をドックごと冷却し、テレビモード中の機器本体の発熱を抑える冷却ファンスタンドです。スタンドは置きたい場所に合わせて、縦置き、横置き(4段階角度調節)が選べて、テレビ台の棚にもすっきり収まります。
用途
NINTENDO SWITCH(TM) 2 をドックごと冷却し、テレビモード中の機器本体の発熱を抑える冷却ファンスタンドです。 本体底面に設置された送風ファンにより、ドック底面から風を送ることで熱を効率よく排出します。 縦置き、横置き(4段階角度調節)が可能。横置きは、最低高さ約10cmでテレビ台の棚にもすっきり収まります。 ※横置きの際は、水平状態では使用できません。必ず角度を付けた状態でご使用ください。 機器本体がズレて動くのを防止する、すべり止めゴムが付いています。 風量を無段階で調節できる風量調節スイッチが付いています。 ドックのUSBポートに接続するだけのUSB電源タイプなので、使用場所を選びません。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.