荷締ベルト

荷締ベルト - BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト - BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト - BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト - BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト - BIGMAN(ビッグマン)

収納時にくるくるとまとめたベルトがほどけません。
カラビナ等を取り付け可能なギアループを設置。黒のベルトをバックルに通すことでしっかりと固定することが可能収納も簡単。
使用時もスムーズに作業に使用できる。

用途アウトドアギアやキャンプ道具、自転車や車での荷物の固定、DIY資材の固定など、多用途に活躍。オレンジベルト幅(mm)25安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73471557FS252000WH-012
オープン
448
493(税込)
4日以内出荷
73471566FS254000WH-014
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする