大型キャスター付きのシェルフ5段。ネジ締め不要で組み立て簡単。差し込んで、付属のハンマーではめ込むシンプルな組み立て。棚板1枚当たり耐荷重50kg、全体耐荷重は120kg。
キャスターはベアリング内臓で360度滑らかに回転。キャスター直径75mmのラージタイプ。高耐荷重ながら移動もラクラク。4個のキャスターのうち、2個はストッパー付きで、ロックをかけて固定可能。
棚板はナチュラルとブラウンのリバーシブル仕様。棚の高さは3cm間隔で調節可能。棚板受け部は反転設置することでフラット仕様とこぼれ止め仕様を自由に選べる。