シェルフ5段本体(幅121cm)と連結用シェルフ5段(幅81cm)のセット。L字型(コーナー連結)にもI字型(横並び連結)にも連結可能。
コーナー連結時は中央の支柱がなく、モノの出し入れがしやすい。耐荷重は幅81cmボード1枚あたり50kg、幅121cmボード1枚あたり30kg。合計400kgの高耐荷重で大容量収納可能。
ボードはナチュラルとブラウンのリバーシブル仕様。棚の高さは3cm間隔で調節可能。
連結セットを組み合わせてさらに3連、4連と接続することも可能。設置スペースの角を有効活用できる連結セット。