洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け

洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け - エレコム洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け - エレコム洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け - エレコム洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け - エレコム洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け - エレコム洗濯機横 ハンガー収納 マグネット 収納ラック 2個セット 2段 縦横使用可 フック4個 スプレーボトル掛け - エレコム

洗濯機横の隙間を有効活用!さまざまなサイズのハンガーをまとめて収納できる、マグネット式ハンガーラックです。高さのあるハンガーやスペースに合わせて、2段に分けて収納可能。横向きにして、スプレーボトルなどを掛けるフックとしても使えます。

用途
マグネットでしっかり固定可能。生活感の出やすい洗濯ハンガーを洗濯機横の隙間に収納することで、デッドスペースを有効に活用できます。
ハンガーのサイズに合わせて設置できる2個入り。高さのあるハンガーやスペースに合わせて、2段に分けて収納可能です。
縦・横どちらでも使用可能。横向きにして、スプレーボトルなどを掛けるフックとしても使えます。
ブラシなどのお掃除用具や小物を掛けられるフックが4個付属しています。
脱衣所など湿度の高い場所でも長く清潔に使えるよう、塗装を重ねた二重塗装を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
付属品フック×4セット内容本体×2材質スチール(粉体塗装)、マグネット、シリコン、ナイロン質量(kg)0.5ホワイトサイズ幅約65mm×奥行約85mm×高さ約260mm(1個あたり)耐荷重約2kg(1個あたり)、フック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73472257KAWWSLHGWH
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする