リュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応

リュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応 - エレコムリュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応 - エレコムリュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応 - エレコムリュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応 - エレコムリュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応 - エレコムリュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応 - エレコムリュック 旅行 大容量 30~40L拡張 真空圧縮トラベルバックパック 3泊4日 出張 16インチPC対応 - エレコム

出張や旅行におすすめ!真空圧縮と拡張機能を兼ね備えた、機内持ち込み対応のトラベルバックパックです。手で押すだけで衣類をギュッと圧縮できるので、荷物がすっきりまとまり収納力アップ。最大約40Lまで拡張でき、荷物が多くなりがちな移動もスマートにこなせます。

用途
手で押すだけで簡単に空気が抜け、逆止弁付きで空気が戻らずしっかり圧縮。忙しい出張や旅行の準備もスムーズです。
袋内の空気を抜くことで衣類を圧縮し、コンパクトに収納可能。荷物がすっきりまとまるので、バッグの容量に余裕が生まれます。
拡張機能付きで、約30~40Lの荷物を収納可能。出先で荷物が増えても安心です。
3泊4日分の衣類が収納できる大容量タイプで、そのまま飛行機に持ち込める機内持ち込み対応サイズです。
※機内持ち込み可能なサイズは、各航空会社によって異なるため、あらかじめ製品寸法をご確認ください。
キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
収納物を出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
前面には上からと横からアクセスできるポケットを2つ完備。パスケースなど、よく使う小物の収納に便利です。
気室内にはメッシュファスナーポケットを2つ配置し、小物類を分けて収納できます。
本体側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケット付き。背負ったままでも出し入れしやすく便利です。
両サイドのベルトを締めるだけで、バッグの形をスリムに。脱いだ上着も挟んで持ち運べます。
背面には、16インチのノートパソコンなどが収納できるパソコンスリーブを備えています。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
サイドに付いたハンドルを持つことで、横向きでも持ち運び可能です。
チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
市販の電動エアーポンプなどを使うことで、より薄く圧縮可能。バッグやスーツケース内の無駄なスペースを節約し、より多くの荷物を収納できます。
※電動エアーポンプは付属しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73472221BM-BPTRCSEPBK
15,360
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする