【イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広く防除】
防除の難しいメヒシバやスズメノカタビラなどの一年生イネ科雑草に対し、茎葉処理で高い効果を示します。
広葉雑草では、特にキク科雑草(ヒメジョオンなど)に有効です。
【日本芝での高い安全性】
日本芝の生育期(春夏期、薬量0.4~0.6mL/m2)から休眠期(秋冬期、薬量1.0~1.25mL/m2)まで、幅広く使用できます。
ご家庭の日本芝にも使用しやすい500mL包装です。
【環境影響の少ない薬剤です】
散布後は芝地表面に留まらず、植物体内または土壌中で比較的速やかに分解されます。