USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター

USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター - StarTech.comUSB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター - StarTech.comUSB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター - StarTech.comUSB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター - StarTech.com

あらゆるUSB-AホストにUSB-Cポートを増設:USB-A(オス)- USB-C(メス)のスリムなUSB-C変換アダプター。USB-Aポートを備えたノートパソコン、デスクトップPC、USB充電器 / ハブでUSB-Cケーブルやポータブル機器を使用可能。注意:USB-Cによる映像出力およびPower Deliveryには対応していません。
従来システムの互換性を拡張:USB-Cポート非搭載のUSB-A対応ワークステーションでも、USB-C周辺機器の使用が可能なUSB変換アダプター。USB 10Gbps(USB 3.2)の転送速度に対応し、ネイティブUSB Type-Cポートを備えないシステムでも高速通信可能。注意:本製品はUSB-C周辺機器専用で、USB-Cドッキングステーションおよび映像変換アダプターには対応していません。
ドライバー不要の簡単セットアップ:すべてのOSに対応し、ドライバーや追加ソフトウェアを必要としないプラグアンドプレイ設計のUSB-C 変換アダプター。USB-Aポートにアダプターを接続し、USB-Cケーブルと機器を接続するだけで、データ同期や充電が可能。最大5V、900mAの給電に対応
コンパクト設計:隣接するポートを塞ぎにくいスリムで省スペースなデザインのType-C変換アダプター。小型ノートパソコンやUSBハブでの使用を考慮した形状。耐久性と耐摩耗性を高めるPVC製外装採用
ITプロフェッショナル向け設計:社内テスト環境での検証を通じ、安定した動作、耐久性、幅広い機器との互換性を考慮したUSB-Cアダプターおよびケーブル設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
USB-Cデバイスを USB-A対応のノートPC、ハブ、または充電器に接続
USB-A充電器またはポートから、最大 5V/1.5AでUSB-Cデバイスを充電
スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止
仕様
●コネクタA:USB Type-C (メス、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●コネクタB:USB Type-A (オス、USB 3.0、5 Gbps)●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:1●コネクタめっき:ニッケル●最大データ転送速度:10Gbps●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●入力電圧:5 VDC●入力電流:900mA●色:ブラック●製品高さ:8 mm●製品幅:16 mm●製品長さ:40 mm●製品質量:5 g
色
ブラック
コネクタ形状
USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2)×USB 3.2 Type-C(24 pin、Gen 2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB 3.2
転送速度(Gbps)
10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477830U32-AMCF-USBADAPTER
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする