USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換
多機能なUSB4性能:8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応
安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応
仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制
超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
- 用途
- USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計
8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応
USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給
USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
- 材質
- サントプレン (熱可塑性ゴム)
- 保存温度範囲(℃)
- -20~60
- データ転送速度
- 80 Gbps
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~60
- ケーブルサイズ(AWG)
- 30/34
- 使用湿度範囲(%RH)
- 40~65
- 内容量
- 1個
USBケーブル の新着商品
カテゴリ































![USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137458-261106-02.jpg)
![USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139138-261106-02.jpg)

