静電気による損傷を防止:静電気を安全に放電する靴に装着するタイプのESDヒールストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。接地を確実にするため、ESD対応フロア環境が必要
調整可能なフィット感:面ファスナーストラップで靴にしっかり固定できる静電気除去アースバンド。ヒール幅8.5cm未満の靴に対応し、一般的な作業靴やスニーカーでも安定した装着感を実現
静電気管理エリアでの柔軟な使用:長さ50cmの導電リボンが皮膚との接触を維持し、安定した接地を確保する帯電防止ストラップ。ESD対応フロア上でも動きを妨げず、自由な姿勢・移動が可能
作業環境に対応した耐久性:強化ステッチ構造とフィット感の高い形状設計を採用し、動作中もしっかり固定できる静電気対策アースバンド。静電気管理エリアでの摩耗にも強い設計。長期間使用可能
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。


