静電気による損傷を防止:使用者の静電気を安全に放電するESDリストストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。ワニ口クリップまたはバナナプラグによる確実な接地
快適なフィット感:調整可能な静電気防止用面ファスナーストラップを採用したアースリストバンド。最大17.8cmの手首サイズに対応し、1サイズで複数ユーザーに対応。チームや作業場でひとつのサイズを標準化が容易。360度回転により作業中も自由な動きに対応
優れた使いやすさ:脱着式コードにより、作業台間の移動やエリア間の移動を容易にする設計。伸ばすと最大1.5mのコイルケーブルにより、広い作業範囲で自由な動作が可能な帯電防止リストバンド
作業環境対応の耐久性: ESD対応エリアでの繰り返し使用に適した設計の静電気対策リストバンド。組立ラインや修理ベンチ、電子機器サービス現場など、日常使用に耐える構造。安定した接地性能と長寿命を両立した設計
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。


