アンマネージド設計の5ポート ギガビットイーサネットスイッチ:シンプルなプラグアンドプレイ設定でネットワーク接続を拡張できるネットワークスイッチ。10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを5基搭載。オートネゴシエーション機能、レベル4 ESD保護機能搭載。3ピン端子ブロック電源入力(9-60V DC)。静音性に優れたファンレス設計。TAA準拠で、官公庁や企業ネットワーク環境への導入に適した仕様
過酷な環境向けに設計:過電流保護機能を備え、オートネゴシエーションに対応したIP30等級のアンマネージド産業用イーサネットスイッチ。堅牢な金属製筐体は-40℃~75℃の広い動作温度範囲に対応
強化されたネットワークパフォーマンス:スイッチング容量10Gbps。パケットオーバーヘッドを軽減する9Kジャンボフレーム対応。QoS(Quality of Service)およびBSP(Broadcast Storm Protection)機能によりネットワーク性能を向上。各RJ45ポート前面にリンク/アクティビティLEDを搭載
多彩な取り付けオプション:コンパクトな筐体設計により、作業台の上または下など限られたスペースにも設置可能。付属の取り付けタブまたはDINレール取付キットを使用して、壁面またはDINレールへの取り付けに対応
産業用途:装置の信頼性が求められる産業環境や集中制御ステーションなど、要求の厳しい環境向けに設計。コンパクトな筐体により、産業オートメーションおよびIP監視システムに適したソリューション
イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケースStarTech.com税込¥18,678¥16,980