テレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計

テレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計 - StarTech.comテレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計 - StarTech.comテレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計 - StarTech.comテレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計 - StarTech.comテレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計 - StarTech.comテレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計 - StarTech.comテレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計 - StarTech.com

大型ディスプレイを安全に設置:最大65インチ(耐荷重45kg)のテレビに対応する多関節式壁掛けテレビアーム。会議室、AVウォール、デジタルサイネージに好適。VESA規格600×400mmまでの幅広いディスプレイに対応可能
すっきりとした超薄型デザインを実現:壁からわずか1.5インチ(4cm)まで折りたためるスリムなTVマウントで、プロ仕様の洗練された外観を演出。最大60cmまで伸長でき、背面の作業も容易に行え、柔軟な設置位置に対応
視聴角度の微調整:上下振り+2/?12度、左右振り±60度、回転±2度で、設置後も簡単に角度調整可能な薄型テレビマウント。デュアル多関節式モニターアームにより、スムーズで安定した動作を実現
複数の壁面タイプに対応:木製間柱(16インチ間隔)、レンガ、コンクリートへの取り付けに必要な壁用テンプレート、ねじ、アンカー、スペーサー、工具をすべて付属。ケーブル管理機能により、すっきりとした設置環境を維持できるテレビマウント
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: メーカーのテレビ壁掛け金具は、社内イノベーションラボで厳密にテスト済み。会議室からデジタルサイネージまで、プロフェッショナル環境での安定した長期性能を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
会議室で洗練された薄型デザインのフラットスクリーンテレビを設置し、スタイリッシュなプレゼンテーション空間を演出
役員室や応接室などに最適で、すっきりとしたモダンな印象を演出
壁との距離を確保しつつ、ディスプレイを壁に近づけて設置することで、狭いスペースを有効活用
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7347794565SAP2-TV-WALL-MOUNT
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする