ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電

ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 - StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 - StarTech.com

ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築
ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続
プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。
多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応

用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現内容量1個
注意
※DisplayPort出力1はDSC 1.2aに対応しています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477516QUAD-USB-DP-ADAPT
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする