MCZ-283 サイレン&録音 小型拡声器 macros 73478837

MCZ-283 サイレン&録音 小型拡声器 macros 73478837
MCZ-283 サイレン&録音 小型拡声器 macros 73478837
MCZ-283 サイレン&録音 小型拡声器 macros 73478837
MCZ-283 サイレン&録音 小型拡声器 macros 73478837
MCZ-283 サイレン&録音 小型拡声器 macros 73478837
MCZ-283 サイレン&録音 小型拡声器 macros 73478837

サイレン&録音 小型拡声器

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
73478837
品番
MCZ-283
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

最大音量約100dBの小型拡声器。
拡声器としてはもちろん、録音と再生、サイレンを鳴らす機能もあるため、非常時やアウトドアなど幅広い場面で活躍します。
折りたたみ式でコンパクト、携帯しやすいストラップ付き。

用途
イベント、災害時、非常時に
材質
PP、鉄、ポリエステル
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
本体質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×100×150
音量(dB)
最大約100(1mの距離)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする