サンニシムラ
デジモーター
ダイヤルで無段階変速が可能(0~4,000回転)。
超低速回転で加工しても止まりにくいハイパワー仕様。
素材のヤケが防止でき、安心して磨けます。
用途
眼鏡フレームセル/テンプルメタル箇所の研磨に。
サイズ:W300xD180xH200mm
電源:100V
消費電力:200W
回転数(50/60Hz):0~4000 rpm
定格時間:連続定格
*標準オプション:
フレームセル用布バフ150Φmm2枚
メタルテンプル用布バフ150Φmm2枚
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73478311
694
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください