曜日別特売

ワークベスト(EFウェア)

ワークベスト(EFウェア) - クロダルマワークベスト(EFウェア) - クロダルマワークベスト(EFウェア) - クロダルマ

暑さに備えた、現場仕様の設計です。送風構造と遮熱素材を組み合わせ、夏場の作業環境を考慮しています。ベストタイプならではの動きやすさで、作業効率を妨げません。快適性と実用性を両立し、夏の現場を支える一着です。

素材ポリエステル100%(三層ボンディング遮熱素材)内容量1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73493020AV412フォースブラックM1204566
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493029AV412フォースブラックL1244768
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493038AV412フォースブラックLL1284970
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493047AV412フォースブラック3L1365372
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493056AV412フォースブラック4L1445774
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493065AV412フォースブラック5L1526174
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493081AV412ODグリーンM1204566
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493090AV412ODグリーンL1244768
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493099AV412ODグリーンLL1284970
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493108AV412ODグリーン3L1365372
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493117AV412ODグリーン4L1445774
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73493126AV412ODグリーン5L1526174
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする