曜日別特売

スペーサーベスト

スペーサーベスト - クロダルマ

フルハーネス装着時に最適な3D立体構造メッシュのスペーサーベスト。背中・両脇に保冷材を装着しより快適な涼感を。

ブラック素材ポリエステル100%(ストレッチメッシュ)内容量1着
注意
※保冷剤は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7349109626536F80~10040.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
7349110526536XO100~12042.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする