曜日別特売

メッシュベスト

メッシュベスト - クロダルマメッシュベスト - クロダルマ

夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。

素材ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)内容量1着
注意
※保冷剤は別売りです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7349086826535ブラックS80~88155~165
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
7349087726535ブラックF88~112165~185
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
7349088626535ブラックO108~124175~185
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
7349089526535ブラックXO120~136175~185
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
7349091126535ホワイトS80~88155~165
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
7349092026535ホワイトF88~112165~185
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
7349092926535ホワイトO108~124175~185
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
7349093826535ホワイトXO120~136175~185
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする