クロダルマ
ワーク半袖ブルゾン(EFウェア)
快適性を妥協しない設計です。半袖仕様で動きやすく、送風構造により衣服内の快適性を確保します。作業時の使いやすさを考えたポケット配置とディテール設計が、日々の現場作業をサポートします。
素材
ポリエステル100%(三層ボンディング遮熱素材)
内容量
1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73493135
AV413
フォースブラック
M
120
45
24
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493151
AV413
フォースブラック
L
124
47
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493160
AV413
フォースブラック
LL
128
49
26
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493169
AV413
フォースブラック
3L
136
53
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493178
AV413
フォースブラック
4L
144
57
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493187
AV413
フォースブラック
5L
152
61
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493196
AV413
ODグリーン
M
120
45
24
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493205
AV413
ODグリーン
L
124
47
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493221
AV413
ODグリーン
LL
128
49
26
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493230
AV413
ODグリーン
3L
136
53
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493239
AV413
ODグリーン
4L
144
57
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
73493248
AV413
ODグリーン
5L
152
61
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください