クロダルマ
半袖ジャンパー
裏PUコーティングを施した、シンプルなデザインのユニフォームです。背中にプリントを入れることができるため、オリジナルユニフォームの作成も可能です。
素材
ポリエステル100%(裏PUコーティング)
内容量
1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73490168
268981
ネイビー
S
116
43
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490177
268981
ネイビー
M
120
45
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490186
268981
ネイビー
L
124
47
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490195
268981
ネイビー
LL
128
49
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490211
268981
ネイビー
3L
136
53
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490220
268981
ネイビー
4L
144
57
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490229
268981
ネイビー
5L
152
61
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490238
268981
ネイビー
7L
168
69
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490247
268981
シルバー
S
116
43
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490256
268981
シルバー
M
120
45
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490265
268981
シルバー
L
124
47
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490281
268981
シルバー
LL
128
49
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490290
268981
シルバー
3L
136
53
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490299
268981
シルバー
4L
144
57
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490308
268981
シルバー
5L
152
61
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490317
268981
シルバー
7L
168
69
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490326
268981
ブラック
S
116
43
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490335
268981
ブラック
M
120
45
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490351
268981
ブラック
L
124
47
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490360
268981
ブラック
LL
128
49
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490369
268981
ブラック
3L
136
53
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490378
268981
ブラック
4L
144
57
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490387
268981
ブラック
5L
152
61
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73490396
268981
ブラック
7L
168
69
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください