クロダルマ
メッシュベスト&保冷剤セット
ストレッチ性と通気性に優れたメッシュベストです。縦入れ仕様の保冷剤ポケットと、2箇所のフロントバックルを備えることで、より快適な着用感を実現しています。
素材
メッシュベスト:ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)●内容成分(保冷剤):水、高吸水性ポリマー、防腐剤
内容量
1セット
注意
※「保冷時間」は保冷剤を冷凍庫内で24時間置き凍らせ、恒温恒湿機を使用し、保冷剤を温度35℃、湿度65%の環境下での温度変化を肌面側で測定した時間になります。冷凍時間は冷凍庫温度、状況により異なります。着用条件、環境の違いに応じて冷却時間が異なります。袋は破らず、このままご使用ください食べられません冷凍庫で完全に凍らせて使用ください肌面を体側に向けてご使用ください繰り返しご使用になれます平らに凍らしてください乱条に扱わないでください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73490789
26535-S
ブラック
S
80~88
155~165
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73490807
26535-S
ブラック
O
108~124
175~185
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73490816
26535-S
ブラック
XO
120~136
175~185
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73490825
26535-S
ホワイト
S
80~88
155~165
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73490841
26535-S
ホワイト
F
88~112
165~185
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73490850
26535-S
ホワイト
O
108~124
175~185
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73490859
26535-S
ホワイト
XO
120~136
175~185
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください