クロダルマ
エアセンサーハーフパンツ
強度と耐水性に優れたタスラン生地を採用しています。ストレッチ性にも優れた、エアセンサーハーフパンツです。
股下(cm)
25.5
素材
ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)
内容量
1本
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。別売りのロングケーブル(KS-309/KS-259/KS-69)をご購入の上、お使い下さい。
全14種類を絞り込む
色
ブラック
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73490649
358952
ブラック
S
74
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490658
358952
ブラック
M
78
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490667
358952
ブラック
L
82
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490676
358952
ブラック
LL
86
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490685
358952
ブラック
3L
90
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490701
358952
ブラック
4L
94
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490710
358952
ブラック
5L
98
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490719
358952
モスグリーン
S
74
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490728
358952
モスグリーン
M
78
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490737
358952
モスグリーン
L
82
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490746
358952
モスグリーン
LL
86
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490755
358952
モスグリーン
3L
90
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490771
358952
モスグリーン
4L
94
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
73490780
358952
モスグリーン
5L
98
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください