DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ボードアンカー専用ツール
楽々ワンハンド操作の簡易タイプ
ジェフコム製ボードアンカー専用
※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。
(A-409HC, A-409HL, A-409HO)
材質
本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC
寸法(mm)
35×100×245
質量(g)
580、個装:600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73496459
BT-30
¥
5,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください