RCA/3.5mmオーディオ端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンへ音声を出力します。
アナログ音源をパソコンでデータ管理でき、パソコン以外のデジタルオーディオプレーヤーでも再生可能になります。
デジタル化により長期保存が可能です。メディアやプレーヤーの損傷を心配する必要がありません。
フリーソフトのAudacityなどに対応しています。
内蔵チップセットがRCA/3.5mmオーディオ入力をデジタル音声に変換します。
3.5mmステレオミニ メス/メスアダプタが付属し、ケーブル延長などに便利です。
対応サンプルレート: ステレオ2チャンネル 16bit 44.1kHz/48kHz (最大)
対応OS: Windows 11
システム条件: USB 2.0ポート搭載パソコン (Pentium IV 1.6GHz、RAM 512MB以上を推奨)
電源: USBバスパワー