GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ
- 付属品
- 端子カバー
- 質量(kg)
- 0.38
- 切替方式
- 【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能
- 規格
- 電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
- 定格絶縁電圧(V)
- AC100-200
- 保護機能
- 漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
- 定格遮断容量(kA)
- 5(AC100・AC200)
- 定格感度電流(mA)
- 30
- 過電流引きはずし方式
- 完全電磁式
- 逆接続
- 不可
- 適合電線
- max.22
- 端子
- 電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5
- 極数・素子数
- 3P2E
- 適合圧着端子
- R2-5~CB22-5S
- フレーム(AF)
- 50
- 動作時間(s)
- 0.1以内
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
遮断 の新着商品
カテゴリ










![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07118926-261106-02.jpg)









