内外ゴム
ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ
日常使いで活躍。軽量・屈曲性・耐滑性に優れたビジネスシューズ。
用途
作業用・通学用など
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底(PU+RUBBER)
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約290 (26.0cm)
足幅
3E相当
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73512891
FS-940
24.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512900
FS-940
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512909
FS-940
25.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512918
FS-940
26
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512927
FS-940
26.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512936
FS-940
27
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512945
FS-950
24.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512961
FS-950
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512970
FS-950
25.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512979
FS-950
26
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512988
FS-950
26.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
73512997
FS-950
27
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください