FS-950 ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ 内外ゴム 73512945

FS-950 ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ 内外ゴム 73512945
FS-950 ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ 内外ゴム 73512945
FS-950 ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ 内外ゴム 73512945
FS-950 ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ 内外ゴム 73512945
FS-950 ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ 内外ゴム 73512945

ファイブスター ビットスリッポンビジネスシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
73512945
品番
FS-950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

日常使いで活躍。軽量・屈曲性・耐滑性に優れたビジネスシューズ。

用途
作業用・通学用など
サイズ(cm)
24.5
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底(PU+RUBBER)
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約290 (26.0cm)
足幅
3E相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする