曜日別特売

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY

WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミックブラック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513898WF1000XM6 B
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする