カラーレーザー複合機
より長く快適に製品寿命7年
大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減
トナー/ドラムが分離型だから無駄なく使い切れる
コンパクト設計
トナーは前面から交換可能
最大80枚対応のADFとフラットベッドを搭載
最大給紙可能枚数800枚で大量印刷も快適
多目的トレイを搭載
3.5インチ大型液晶
ショートカット登録
NFCで簡単接続
- 付属品
- スタータートナーカートリッジ(ブラック約3000ページ/カラー各色約1800ページ)、ドラムユニット、廃トナーボックス、ベルトユニット、定着ユニット、多目的(MP)トレイ用給紙(PF)キット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
- 仕様
- 【プリント不可能領域(A4)】上下4.2mm、左右4.2mm
- 質量(kg)
- 25.6(消耗品含む)
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 【コピー時(平均)】約500【ピーク時】約880【ディープスリープ時(平均)】約0.53
- エコマーク認定
- 認定
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 404×473×460(突起部を除く)
- 対応OS
- Windows 11,10・Windows Server 2025,2022,2019,2016・macOS 13~・Chrome OS
- 用紙
- 【標準用紙トレイ】普通紙、再生紙、はがき【多目的(手差し)トレイ】普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、コート紙、ボンド紙【増設用紙トレイ(オプション)】普通紙、再生紙【自動両面印刷】普通紙、再生紙、コート紙/A4
- メモリー
- 【内蔵】512MB
- 液晶パネル
- 3.5型TFTタッチパネル
- 最大解像度
- 2400×600dpi
- 寿命
- 【プリンター部】約20万ページまたは7年のいずれか早い方【スキャナー部】約5万ページまたは7年のいずれか早い方
- 動作環境
- 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)
- 出力時間
- 【ファーストプリント(レディー時)】カラー 9.9秒以下、モノクロ9.9秒以下
- 印刷速度
- 【片面(A4)カラー/モノクロ】約31枚/分 / 約31枚/分【両面(A4)カラー/モノクロ】約20ページ/分 / 約20ページ/分
- 坪量(g/m2)
- <用紙>【標準用紙トレイ】60-105(はがき:185)【多目的(手差し)トレイ】60-163(はがき:185)【増設用紙トレイ(オプション)】60-105
- フォント
- <内蔵>【PCL】欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード【BR-Script】欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
- 起動時間(秒)
- 【スリープモードから】13.1以下【電源投入から】27以下
- プリント方式
- 電子写真方式【USBダイレクトプリント】ファイル形式:PDF、JPEG、TIFF、PRN
- 用紙サイズ
- 【標準用紙トレイ】A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき【多目的(手差し)トレイ】ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号【増設用紙トレイ(オプション)】A4、レター、B5、A5、B6
- 排紙容量
- 【フェイスダウン(正面排紙)】150枚【フェイスアップ(背面排紙)】1枚(はがき:15枚)
- 稼動音(dB(A))
- 【印刷中】49【待機中】31
- コマンド
- PCL6、BR-Script3、PDF Version 2.0
- 給紙可能枚数
- 【標準用紙トレイ】250枚(はがき:30枚)【多目的(手差し)トレイ】50枚(はがき:10枚)【増設用紙トレイ(オプション)】250枚(LT-350CL)×2段まで増設可【最大給紙枚数】800枚
- インターフェイス
- 【USB】Hi-Speed USB2.0【有線LAN】10Base-T/100Base-TX/1000Base-T【無線LAN】IEEE802.11 a/b/g/n
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 73 区分:複合機a
- NFC
- 有り
- エコマーク認定番号
- 25 155 032
- 内容量
- 1台
プリンター の新着商品
カテゴリ




















