曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機

デジタル調整(出力、オフセット、温度補正)により高精度
オフセットキャンセル回路内蔵
感度、オフセット電圧は、レシオメトリック/非レシオメトリック仕様に対応
広帯域、低損失
耐ノイズ特性に優れています

用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5出力電圧(V)-消費電流(mA)25以下(typ15)絶縁抵抗(MΩ)(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)DC500Vメガー500MΩ以上保管温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515289HP-PP10V08PP5±10±25
オープン
取扱い終了
代替品有
73515298HP-PP20V08PP5±20±50
オープン
取扱い終了
代替品有
73515307HP-PP50V08PP5±50±125
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73515289HP-PP10V08PP572887118HP-PP10V08PP5HP-PP10V08PP5 電流センサ 甲神電機 72887118電流センサ甲神電機1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73515298HP-PP20V08PP572887127HP-PP20V08PP5HP-PP20V08PP5 電流センサ 甲神電機 72887127電流センサ甲神電機1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73515307HP-PP50V08PP572887136HP-PP50V08PP5HP-PP50V08PP5 電流センサ 甲神電機 72887136電流センサ甲神電機1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする