曜日別特売

ハンズフリー ブランケット 電気毛布 188×130cm

ハンズフリー ブランケット 電気毛布 188×130cm - YAMAZEN(山善)

毛布にすっぽり入っても両手が自由に使えるハンズフリー ブランケット 電気毛布
表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃
消費電力量:(HI)約46Wh、(MID)約24Wh、(LOW)約13Wh
室温センサー搭載
穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造
首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途冬の寒さ対策に。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書材質ポリエステル100%質量(kg)2.6サイズ(cm)ヨコ130×タテ180消費電力(W)60電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)電源側 約1.96、本体側 約1.7保証期間1年1時間あたりの電気代目安(円)(HI)約1.4円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円(※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515535YKMK-SMH60
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする