曜日別特売

Rose Yumi Rose チェックローズ

Rose Yumi Rose チェックローズ - フジホーム

ファッションデザイナー桂由美とのコラボステッキ

材質
シャフト素材:アルミニウム19Φ+16Φ、グリップ:木製(アッシュ材)・アルミニウム、先ゴム:特殊合成ゴム16mm用、ストラップ:ナイロン
色
チェックローズ
質量(g)
280
寸法(cm)
約66.5~89.0(2.5ピッチ 10段階調節)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515946WB5253
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする