フジホーム
Rose Yumi Rose チェックローズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73515946
品番
WB5253
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ファッションデザイナー桂由美とのコラボステッキ
材質
シャフト素材:アルミニウム19Φ+16Φ、グリップ:木製(アッシュ材)・アルミニウム、先ゴム:特殊合成ゴム16mm用、ストラップ:ナイロン
色
チェックローズ
質量(g)
280
寸法(cm)
約66.5~89.0(2.5ピッチ 10段階調節)