フジホーム
Rose Yumi Rose スパイラルローズ
ファッションデザイナー桂由美とのコラボステッキ
材質
シャフト素材:アルミニウム、グリップ:アクリル・アルミニウム、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン
色
スパイラルローズ
質量(g)
285
寸法(cm)
幅:66.5×奥行89.0×厚さ(高さ):(2.5ピッチ10段階調節)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515937
WB5252
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください