曜日別特売
WB5252 Rose Yumi Rose スパイラルローズ フジホーム 73515937

Rose Yumi Rose スパイラルローズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73515937
品番
WB5252
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ファッションデザイナー桂由美とのコラボステッキ

材質
シャフト素材:アルミニウム、グリップ:アクリル・アルミニウム、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン
色
スパイラルローズ
質量(g)
285
寸法(cm)
幅:66.5×奥行89.0×厚さ(高さ):(2.5ピッチ10段階調節)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする