フジホーム
アートステッキ 花泉-Flower Fountain
材質
シャフト素材:アルミ、グリップ:WB5264/アクリル・その他/ポリプロピレン、エラストマ、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン
寸法(cm)
約66.5~89.0(2.5ピッチ 10段階調節)
色
花泉
質量(g)
280
適応身長(cm)
約127~172
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515955
WB5264
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください