フジホーム
アートステッキ 花泉-Flower Fountain
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73515955
品番
WB5264
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
シャフト素材:アルミ、グリップ:WB5264/アクリル・その他/ポリプロピレン、エラストマ、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン
寸法(cm)
約66.5~89.0(2.5ピッチ 10段階調節)
色
花泉
質量(g)
280
適応身長(cm)
約127~172