ハテナカーボン

ハテナカーボン - シナノ

軸線上に荷重がかかる。
グリップを握った位置から軸線上に荷重がかかる設計。
安定感のある接地で、安心してお使い頂けます。
また、グリップ表面にはマット塗装を施しました。
滑りにくく、しっとりソフトな握り心地です。
サイズ調節機能
お使いになる方の杖の長さが分からなくても大丈夫。
長さを調節できるので、プレゼントにもおすすめです。

材質
シャフト素材:カーボンΦ20.5+Φ16.5、グリップ :カーボン、先ゴム:PP-10-16mm AV
色
ブラック
サイズ
77.5-94.5cm(28mm毎)
質量(g)
250
適応身長(cm)
約150-184
収納時寸法(cm)
77.5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515876640030
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする