640030 ハテナカーボン シナノ 73515876

ハテナカーボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73515876
品番
640030
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軸線上に荷重がかかる。
グリップを握った位置から軸線上に荷重がかかる設計。
安定感のある接地で、安心してお使い頂けます。
また、グリップ表面にはマット塗装を施しました。
滑りにくく、しっとりソフトな握り心地です。
サイズ調節機能
お使いになる方の杖の長さが分からなくても大丈夫。
長さを調節できるので、プレゼントにもおすすめです。

材質
シャフト素材:カーボンΦ20.5+Φ16.5、グリップ :カーボン、先ゴム:PP-10-16mm AV
色
ブラック
サイズ
77.5-94.5cm(28mm毎)
質量(g)
250
適応身長(cm)
約150-184
収納時寸法(cm)
77.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする