キャンドルフィルター 木粉塵用
木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。
- 用途
- ・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定
- 適合機種
- NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H
- 質量(kg)
- 0.7
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 250×185×235
- 内容量
- 1個
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
カテゴリ