曜日別特売
2.414-000.0 キャンドルフィルター 木粉塵用 ケルヒャー 73521616

2.414-000.0 キャンドルフィルター 木粉塵用 ケルヒャー 73521616
2.414-000.0 キャンドルフィルター 木粉塵用 ケルヒャー 73521616
2.414-000.0 キャンドルフィルター 木粉塵用 ケルヒャー 73521616

キャンドルフィルター 木粉塵用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73521616
品番
2.414-000.0
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。

用途
・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定
適合機種
NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H
質量(kg)
0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×185×235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする